Beli keramik kolam renang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Habitat Keramik Gol.1Deskripsi:Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
- KENTA Long Claw Heay Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Two-way tubular vernier calipers- Made of stainlessatribut:
- Vernier (mm): 0.02
- JHT Alat Pembuka Botol WineDeskripsi:2 posisi untuk mengungkit kayu penutup botol wine.Pisau kecil berfungsi untuk membuka berbagai macam makanan atau minuman.Berkualitas sehingga awet dan tahan lama.Apakah Anda menyukai minuman anggur dan ingin memudahkan cara membukanya?Atau Anda sering kesulitan membuka botol dengan cara tradisional?Jangan khawatir, JHT Wine & Bottle Opener hadir untuk mempermudah hidup Anda!Dengan JHT Wine & Bottle Opener, membuka botol dan wine akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, JHT Wine & Bottle Opener sangat tahan lama dan aman untuk digunakan.Desainnya yang elegan juga akan menambah kesan mewah saat Anda membuka botol dan wine.JHT Wine & Bottle Opener dilengkapi dengan pengaman pada mata pisau yang dapat membuka segel pada botol dengan mudah dan aman.Pegangan yang ergonomis juga membuat JHT Wine & Bottle Opener nyaman digunakan dan mudah dipegang.Dengan ukuran yang kecil dan ringan, JHT Wine & Bottle Opener mudah dibawa ke mana saja dan dapat disimpan dengan mudah di dalam tas atau saku.Dapatkan JHT Wine & Bottle Opener sekarang dan nikmati kemudahan membuka botol dan wine kapan saja dan di mana saja.atribut:
- Material: Stainless
- Dimensions (mm): 130x15x25
- Packaging Dimensions (cm): 18x5x3
- Diamondfair Susu UHT Full CreamDeskripsi:Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
- Asia Tile Floor Tile (Keramik Lantai)atribut:
- Color: White
- Finish: Glossy
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- SENSI Convex Mask 4-Ply Earloop (Masker)Deskripsi:SENSI CONVEX MASK adalah masker desain terbaru yang menggabungkan unsur proteksi, kenyamanan, dan gaya. Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung dengan pola V-cut yang pas di atas tulang hidung dan lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex. Masker lebih kuat dengan 4 lapis yang mengandung filter di dalam lapisan sehingga proteksi tambahan dalam menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, droplet, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan bahan yang lembut, mudah bernapas.
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- Daedong Flooring Lantai Vinyl (Vinyl Floor)atribut:
- Thickness (mm): 2
- Volume per Box (m²): 3.32
- Size (cm): 18.6x94
- Wear Layer (mm): 0.2
- Material: Vinyl
- Platinum Keramik Japan Series Floor Tile 60x60 (Keramik Lantai)atribut:
- Finish: Glossy
- Size (cm): 60x60
- Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Bonza Series (Keramik Lantai)atribut:
- Color: White
- Size (cm): 40×40
- Finish: Glossy
- SATO (Label) UHF RFID KitDeskripsi:Kit that allows for Ultra High Frequency (UHF) Radio Frequency Identification (RFID), verification and printer of UHF RFID inlays. Kit requires installation on printer. Compatible with SATO CL4NX Plus model printers.atribut:
- Compatible for: CL4NX Plus
Daftar Harga keramik kolam renang Terbaru October 2026
| Milan Keramik Gol.3 | Rp97.900 |
| Indomosaic Mosaic Marble Tile (Ubin Marmer) | Rp429.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Habitat Keramik Gol.1 | Rp149.900 |
| KENTA Long Claw Heay Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp20.999.900 |
| Non Brand Kipas Dinamo | Rp27.900 |
| JHT Alat Pembuka Botol Wine | Rp30.900 |
| Diamondfair Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| Indomosaic Mosaic Thumbnail (Keramik Lantai) | Rp549.900 |
| Asia Tile Floor Tile (Keramik Lantai) | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2pP107505097-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)

/prP106003927-1.jpg)



/9kP108037344-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Convex%20Mask%204-Ply%20Earloop%20(Masker)/14P104858040-10.jpg)
/P102120125-1.jpg)
/drP111960495-3.jpg)
/dyP106804502-1.jpg)
/9qP114352350-1.jpg)
/k9P108360729-3.jpg)
%20UHF%20RFID%20Kit/j6P109195690-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)